Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA070005000
Cod. Produttore
070005000
Cod. EAN
8029564081722

Informazioni di prodotto

CONFEZ.STAGNO 60/40 250 GR 1,5 MM

Documentazione tecnica

Confezione di stagno 60/40 da 250 grammi con diametro di 1,5 mm, ideale per saldature elettriche precise e resistenti. Questo stagno garantisce una saldatura di alta qualità, assicurando una buona conducibilità elettrica e una forte adesione sui componenti elettronici. Perfetto per lavori di assemblaggio e riparazione nel settore elettrico, offre affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Confezione di stagno 60/40 da 250 grammi con diametro di 1,5 mm, ideale per saldature elettriche precise e affidabili. Questo stagno garantisce ottima conducibilità e resistenza, perfetto per lavori di elettronica e riparazioni elettriche. La composizione 60% stagno e 40% piombo assicura una fusione uniforme e una saldatura duratura, facilitando l’assemblaggio di componenti elettrici e circuiti. Prodotto pensato per professionisti e appassionati che richiedono qualità e performance elevate nei materiali per saldatura.

Produttore

Stagno saldatura 60/40 250g diametro 1,5mm per elettronica e riparazioni elettriche