Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA070007000
Cod. Produttore
070007000
Cod. EAN
8029564431046

Informazioni di prodotto

CONFEZ.STAGNO 60/40 1 KG 1,5 MM

Documentazione tecnica

Confezione stagno 60/40 da 1 kg con diametro di 1,5 mm, ideale per saldature elettriche di alta qualità. Questo stagno garantisce una perfetta conducibilità e resistenza, rendendolo adatto a lavori di assemblaggio e riparazione di componenti elettrici e circuiti. La composizione 60/40 assicura una fusione uniforme e un'ottima adesione sui metalli, facilitando le operazioni di saldatura per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Confezione da 1 kg di stagno con lega 60/40, ideale per saldature elettriche di alta qualità. Il filo di stagno ha un diametro di 1,5 mm, garantendo precisione e facilità di applicazione. Questo materiale è perfetto per lavori di assemblaggio e riparazione nei settori elettrico ed elettronico, assicurando una connessione affidabile e duratura. La composizione 60% stagno e 40% piombo offre un ottimo equilibrio tra fluidità e resistenza meccanica, rendendo questo prodotto un componente essenziale per professionisti e appassionati del fai da te.

Produttore

Stagno lega 60/40 filo 1,5 mm confezione 1 kg per saldature elettriche professionali