Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA070006300
Cod. Produttore
070006300
Cod. EAN
8029564431015

Informazioni di prodotto

CONFEZ.STAGNO 60/40 1 KG 0,5 MM

Documentazione tecnica

Confezione da 1 kg di stagno 60/40 con diametro di 0,5 mm, ideale per saldature elettriche di precisione. Questo materiale garantisce ottima conducibilità e resistenza, assicurando connessioni affidabili e durature negli impianti elettrici e nelle lavorazioni di componenti elettronici. La lega 60/40 è particolarmente indicata per saldature standard, offrendo facilità di utilizzo e risultati di alta qualità. Descrizione del produttore: Confezione di stagno 60/40 con peso di 1 kg e diametro di 0,5 mm, ideale per saldature elettriche precise e affidabili. Questo materiale garantisce ottima conducibilità e resistenza, perfetto per lavori di assemblaggio e riparazione di componenti elettronici. La composizione bilanciata assicura una fusione uniforme e una saldatura duratura, rendendo il prodotto adatto a professionisti e appassionati del settore elettrico.

Produttore

Stagno 60/40 1 kg diametro 0,5 mm per saldature elettriche precise e affidabili