› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

STAFFE FISSAGGIO ORION PLUS POL

Cod. Rexel HLFL863Z
Cod. Produttore FL863Z
Cod. EAN 3250610673263

Informazioni principali

Kit di 4 staffe in materiale isolante per fissaggio a parete orion plus

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit composto da 4 staffe in materiale isolante per il fissaggio a parete di orion plus poliestere. Completo di viteria necessaria, questo set garantisce un’installazione rapida, sicura e senza difficoltà, assicurando una tenuta solida della cassetta elettrica. Ideale per applicazioni che richiedono montaggi affidabili e veloci, ottimizzando tempi e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

larghezza

95 mm

altezza

18 mm

profondità

35 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di montaggio

materiale

Acciaio

Accessorio

Serie

ORION PLUS

STAFFE FISSAGGIO ORION PLUS POL