› Canalizzazioni

STAFFE FISS. CANALE CABLAGGIO POST.

DKC
Cod. Rexel S3RZDSF01
Cod. Produttore RZDSF01
Cod. EAN 8033603124691

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio zincato
  • Spessore lamiera: 20/10
  • Fissaggio: diretto sui montanti
  • Posizionamento: verticale e orizzontale
  • Utilizzo: canalina cablaggio posteriore
  • Funzione: fissaggio canalina
  • Ottimizzazione spazio: totale apparecchiature
  • Serie: S3RZDSF01

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffe per il fissaggio canalina di cablaggio posteriore. Realizzate in lamiera d'acciaio p. 20/10 zincata fissate direttamente sui montanti. Permettono il fissaggio della canalina posteriore sia in verticale che in orizzontale e lo sfruttamento totale dello spazio per le apparecchiature.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di montaggio

materiale

Acciaio

Accessorio

STAFFE FISS. CANALE CABLAGGIO POST.