Prodotti / HVAC / Climatizzatori e condizionatori / Accessori per climatizzatori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONSTUN100
Cod. Produttore
CONSTUN100
Cod. EAN
8006588126547

Informazioni di prodotto

STAFFA UNIV. P465xL800 (100kg) BIA
Staffa universale bianca progettata per supportare carichi fino a 100 kg. Realizzata con materiali resistenti, garantisce stabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, facilita il montaggio e il fissaggio di componenti grazie alla sua struttura robusta e versatile. La finitura bianca assicura un aspetto pulito e professionale, adatto a diversi ambienti di installazione. Descrizione del produttore: Staffa universale in acciaio verniciato bianco, progettata per il supporto di carichi fino a 100 kg. Le dimensioni di 465 mm di profondità e 800 mm di larghezza garantiscono un'ampia capacità di montaggio. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una struttura robusta e stabile, questa staffa combina resistenza e versatilità per facilitare l'installazione di componenti e apparecchiature. La finitura bianca assicura un aspetto pulito e professionale, adatto a diversi ambienti tecnici.

colore

Altro

larghezza

450 mm

lunghezza

800 mm

carico max.

100 kg

Produttore

Staffa universale acciaio bianco 465x800 mm portata 100 kg applicazioni elettriche