› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

Staffa sospensiva acciaio inox IP65 per barre elettrificate ambienti protetti

Cod. Rexel Z5IP65PSUSPB
Cod. Produttore IP65PSUSPB
Cod. EAN 5018987278515

Informazioni principali

  • Descrizione: STAFFA SOSPENS. E BARRE ELETTRIFICA
  • Materiale: Acciaio inox
  • Finitura: Acciaio inox
  • Protezione: IP65
  • Design: Robusto e funzionale
  • Applicazione: Installazioni sicure
  • Colore: Acciaio inox
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Staffa di sospensione e braccio realizzati in acciaio inox, ideali per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durabilità. Il materiale in acciaio inox garantisce protezione contro la corrosione e lunga durata anche in ambienti impegnativi. Progettata per supportare barre elettrificate, questa componente assicura stabilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. La finitura in acciaio inox conferisce un aspetto professionale e robusto, rendendo il prodotto adatto a utilizzi industriali e civili che richiedono elevati standard di sicurezza e performance. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: La staffa sospensiva e barre elettrifica Z5IP65PSUSPB è un accessorio essenziale per garantire un'installazione sicura e duratura. Realizzata in acciaio inox, offre una resistenza eccezionale e una finitura elegante. Il suo design robusto e funzionale la rende ideale per ambienti che richiedono elevati standard di protezione. Con il suo colore in acciaio inox, si integra perfettamente in qualsiasi contesto, assicurando non solo funzionalità ma anche un aspetto professionale.

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

100 mm

altezza

16,6 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Braccio

lunghezza

326 mm

materiale

Acciaio inox

Staffa sospensiva acciaio inox IP65 per barre elettrificate ambienti protetti