Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL
Cod. Rexel
SESRS11415150F
Cod. Produttore
SRS11415150F

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Staffa singola
  • Compatibilità: Pali FR e FCL
  • Lunghezza: 15 cm
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Resistenza: Ottimale e duratura
  • Serie: SESRS11415150F
  • Montaggio: Versatile e sicuro
La staffa singola per pali, modello SESRS11415150F, è un accessorio essenziale per la stabilizzazione e il supporto di strutture elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa è progettata per garantire una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. La sua forma è studiata per adattarsi perfettamente a pali di tipo FR e FCL, con una lunghezza di 15 cm, assicurando una connessione sicura e stabile. La staffa è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove la necessità di una solida installazione è fondamentale. La sua compatibilità con vari sistemi di montaggio la rende versatile e facilmente integrabile in progetti di diversa natura. Grazie alla sua costruzione robusta, questa staffa rappresenta una scelta affidabile per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni efficienti e durature. Descrizione del produttore: La staffa singola per pali, modello SESRS11415150F, è un accessorio essenziale per la stabilizzazione e il supporto di strutture elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa è progettata per garantire una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. La sua forma è studiata per adattarsi perfettamente a pali di tipo FR e FCL, con una lunghezza di 15 cm, assicurando una connessione sicura e stabile. La staffa è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove la necessità di una solida installazione è fondamentale. La sua compatibilità con vari sistemi di montaggio la rende versatile e facilmente integrabile in progetti di diversa natura. Grazie alla sua costruzione robusta, questa staffa rappresenta una scelta affidabile per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni efficienti e durature.

Produttore

SEM

STAFFA SING. PER PALI FR E FCL L 15