› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

STAFFA SEMPLICE SINGOLA

DKC
Cod. Rexel S9LTN70PFIU8AA0
Cod. Produttore LTN70PFIU8AA000
Cod. EAN 8033603407008

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Tipo: Staffa semplice
  • Carico massimo: 50 Kg
  • Uso: Staffaggio condotto sbarre
  • Compatibilità: Barra filettata, catena
  • Applicazione: Sospensione corpi illuminanti
  • Serie: S9LTN70PFIU8AA0
  • Design: Singola

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La staffa semplice può essere utilizzata per lo staffaggio del condotto sbarre tramite barra filettata o catena/cavo utilizzando il gancio aperto (Cod. LTN70ZFIU6AA000) o per la sospensione di corpi illuminanti. Carico totale ammesso: 50 Kg.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Inserire

Tipologia

Staffa di montaggio

tipo di fissaggio

Parete/soffitto

STAFFA SEMPLICE SINGOLA