› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

STAFFA SEMPLICE ALLUMINIO DOPPIA

DKC
Cod. Rexel S9LTN70QFIU8AA0
Cod. Produttore LTN70QFIU8AA000
Cod. EAN 8033603407015

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Tipo: Staffa semplice doppia
  • Carico massimo: 50 Kg
  • Applicazione: Staffaggio condotto sbarre
  • Montaggio: Barra filettata o catena
  • Uso aggiuntivo: Sospensione corpi illuminanti
  • Serie: S9LTN70QFIU8AA0
  • Gancio compatibile: LTN70ZFIU6AA000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La staffa semplice può essere utilizzata per lo staffaggio del condotto sbarre tramite barra filettata o catena/cavo utilizzando il gancio aperto (Cod. LTN70ZFIU6AA000) o per la sospensione di corpi illuminanti. Carico totale ammesso: 50 Kg.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Inserire

Tipologia

Staffa di montaggio

tipo di fissaggio

Parete/soffitto

STAFFA SEMPLICE ALLUMINIO DOPPIA