Prodotti / HVAC / Climatizzatori e condizionatori / Accessori per climatizzatori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONSTRO48
Cod. Produttore
CONSTRO48
Cod. EAN
8006588126608

Informazioni di prodotto

STAFFA REGOLABILE A TETTO BIANCA
Staffa regolabile a tetto di colore bianco, progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nell’installazione di impianti elettrici. La struttura regolabile permette un facile adattamento a diverse inclinazioni del tetto, facilitando il montaggio e ottimizzando la posizione dei componenti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono una soluzione robusta e versatile nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Staffa regolabile a tetto di colore bianco, progettata per offrire una soluzione versatile e robusta nel fissaggio di componenti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce stabilità e durata nel tempo, adattandosi facilmente a diverse inclinazioni del tetto. Ideale per installazioni elettriche sicure e precise, questa staffa assicura un montaggio affidabile grazie alla sua struttura regolabile che facilita l’adattamento alle specifiche esigenze di posizionamento. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e professionale, integrandosi perfettamente in vari contesti di installazione.

colore

Altro

larghezza

520 mm

lunghezza

850 mm

carico max.

150 kg

Produttore

Staffa regolabile a tetto bianca per fissaggio componenti elettrici, resistente e versatile