Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLUX812
Cod. Produttore
UX812
Cod. EAN
3250610682326

Informazioni di prodotto

Staffa preforata normale in lamiera zincata H50 L800 venezia

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La staffa preforata per venezia, con dimensioni di altezza 50 mm e lunghezza 800 mm, è ideale per montare interruttori di manovra e fissare cavi nei quadri elettrici. Realizzata in lamiera da 15/10 di spessore, offre una doppia foratura continua per dadi ad alette e viti M6 autofilettanti. Include squadrette di supporto e si installa facilmente con le 4 viti M6 fornite.

altezza

210 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza

35 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato Sendzimir

Serie

VENEZIA

Produttore

Staffa preforata lamiera zincata H50 L800 per montaggio interruttori e fissaggio cavi quadri elettrici