Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH202030
Cod. Produttore
202030
Cod. EAN
4013364022362

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo x tetti DEHNQUICKFe/tZn

Documentazione tecnica

La staffa portafilo DEH202030 è un accessorio essenziale per l'installazione di sistemi elettrici. Progettata specificamente per tetti, offre una soluzione robusta e affidabile per il supporto di cavi e fili. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. La sua compatibilità con i sistemi DEHNQUICKF la rende una scelta ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nell'installazione elettrica. Semplice da montare, è perfetta per applicazioni residenziali e commerciali.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a vite

diametro del conduttore

6.0 mm 10.0 mm

applicazione

tetto piatto

tipo di montaggio

avvitabile

materiale del supporto

acciaio zincato a caldo

materiale del supporto

acciaio zincato a caldo

Produttore

STAFFA PORTAFILO X TETTI DEHNQUICKF