› Civile residenziale › Antenne › Accessori Meccanici per Antenne (Pali, Fissaggio...)

STAFFA PER PALO 42 MM.

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL SEM
Cod. Rexel SE6150/42
Cod. Produttore 6150/42
Cod. EAN 8051013255576

Informazioni principali

  • Diametro palo: 42 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistente a corrosione
  • Fissaggio: sicuro e stabile
  • Uso: impianti elettrici
  • Installazione: efficiente
  • Design: compatto
  • Serie: SE6150/42

Descrizione del prodotto

La staffa per palo da 42 millimetri rappresenta una soluzione robusta e affidabile per il supporto di impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. La sua struttura è progettata per adattarsi a pali di diametro 42 mm, offrendo un fissaggio sicuro e stabile. La superficie del materiale è trattata per resistere alle condizioni ambientali più sfidanti, assicurando protezione contro corrosione e usura. Ideale per applicazioni di distribuzione e impianti di illuminazione, questa staffa assicura una posa ordinata e sicura dei cavi e degli apparecchi elettrici. La compatibilità con diversi sistemi di fissaggio e il design semplice favoriscono un'installazione efficiente e versatile. La sua forma compatta e la qualità dei materiali utilizzati la rendono una scelta ideale per installazioni permanenti o temporanee, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e funzionalità negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: La staffa per palo da 42 millimetri rappresenta una soluzione robusta e affidabile per il supporto di impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. La sua struttura è progettata per adattarsi a pali di diametro 42 mm, offrendo un fissaggio sicuro e stabile. La superficie del materiale è trattata per resistere alle condizioni ambientali più sfidanti, assicurando protezione contro corrosione e usura. Ideale per applicazioni di distribuzione e impianti di illuminazione, questa staffa assicura una posa ordinata e sicura dei cavi e degli apparecchi elettrici. La compatibilità con diversi sistemi di fissaggio e il design semplice favoriscono un'installazione efficiente e versatile. La sua forma compatta e la qualità dei materiali utilizzati la rendono una scelta ideale per installazioni permanenti o temporanee, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e funzionalità negli impianti elettrici.
STAFFA PER PALO 42 MM.