Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Accessori Switch / Attivi e passivi /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIPCSDBH
Cod. Produttore
IPCSDBH

Informazioni di prodotto

  • Tipologia: accessorio
  • Uso: per dome
  • Montaggio: pendente soffitto
  • Compatibilità: speed dome IP
  • Pezzo di ricambio: no
  • Accessorio: sì
  • Serie: GGM IPCSDBH
  • Materiale: non specificato

Documentazione tecnica

Staffa pendente da soffitto progettata per il fissaggio di speed dome IP, garantisce una solida installazione e supporto affidabile per telecamere di sorveglianza. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e stabilità, ideale per applicazioni di videosorveglianza in ambienti interni. Questo accessorio facilita il montaggio a soffitto, ottimizzando la posizione delle dome per una copertura efficace. Non è un pezzo di ricambio ma un componente essenziale per l'installazione professionale di sistemi di sicurezza IP. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: braccio di fissaggio per speed dome IP

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

Staffa pendente soffitto per dome IP alta resistenza installazioni interne ed esterne