Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2202596000
Cod. Produttore
2202596000
Cod. EAN
8016535053277

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Staffa a parete
  • Compatibilità: Microliset cilindrica
  • Peso: 0,01 kg
  • Consumo energetico: 0 W
  • Materiale: Metallo resistente
  • Serie: Micro Liset
  • Design: Cilindrico
  • Installazione: Facile e rapida

Documentazione tecnica

STAFFA PARETE MICROLISET 0259 CILINIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: STAFFA PARETE MICROLISET 0259 CILINIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

STAFFA PARETE MICROLISET 0259 CILIN