Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGTRUP08AIN
Cod. Produttore
TRUP08AIN

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 215x175x60 mm
  • Tipo: Staffa palo
  • Portata: 3A
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistente a agenti atmosferici
  • Montaggio: Facile e sicuro
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Serie: GGTRUP08AIN
Staffa per palo realizzata in materiale resistente, con dimensioni di 215x175x60 mm. Progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile nelle installazioni elettriche, questa staffa è ideale per supportare pali e componenti in modo affidabile. La sua struttura robusta assicura durabilità e resistenza agli agenti esterni, rendendola adatta a diverse applicazioni nel settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La staffa palo GGTRUP08AIN è un elemento essenziale per garantire un supporto robusto e affidabile in installazioni elettriche. Con dimensioni di 215x175x60 mm, questa staffa è progettata per offrire stabilità e sicurezza, rendendola ideale per diverse applicazioni. Realizzata con materiali di alta qualità, la sua costruzione garantisce una lunga durata e resistenza agli agenti atmosferici. La staffa è progettata per facilitare il montaggio e l'installazione, assicurando un fissaggio sicuro e preciso. La sua versatilità la rende adatta a molteplici contesti, sia residenziali che industriali, offrendo una soluzione pratica e funzionale per sostenere impianti elettrici e apparecchiature. Con la staffa palo GGTRUP08AIN, puoi contare su un supporto solido e affidabile per le tue esigenze elettriche.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

Staffa palo robusta 215x175x60 mm per installazioni elettriche e videosorveglianza