Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2202597500
Cod. Produttore
2202597500
Cod. EAN
8016535054083

Informazioni di prodotto

  • Materiale: INOX
  • Peso: 0,09 kg
  • Potenza assorbita: 0 W
  • Grado protezione: IP65
  • Serie: Liset
  • Tipo: Staffa orientabile
  • Finitura: Acciaio inox
  • Applicazione: Illuminazione LED

Documentazione tecnica

STAFFA ORIENTABILE 259 INOXIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: STAFFA ORIENTABILE 259 INOXIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

STAFFA ORIENTABILE 259 INOX