Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGBRK7540070KW
Cod. Produttore
BRK7540070KW

Informazioni di prodotto

Staffa di montaggio robusta e versatile, progettata per facilitare l’installazione di monitor LCD da 32'' a 55''.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio semplice e rapido grazie allo schema fori 200/400/500*400
  • Supporta un peso massimo di 70 kg garantendo stabilità
  • Angolo di inclinazione regolabile da +15° a -15° per un’installazione precisa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Adatta a diversi formati di monitor per massima flessibilità
  • Permette una regolazione ottimale della visuale per comfort e risparmio energetico

Staffa di montaggio a parete per monitor 32'' e 55'' LCD GIGAMEDIA monitors Massimo peso: 70 kg Angolo di inclinazione: +15°/-15° Schema dei fori: 200/400/500*400

Descrizione del produttore:

Staffa di montaggio a parete per monitor 32'' e 55'' LCD GIGAMEDIA monitors Massimo peso: 70 kg Angolo di inclinazione: +15°/-15° Schema dei fori: 200/400/500*400

Produttore

STAFFA MURO 26-32 -70KG