› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi a Strutture modulari

STAFFA GIUN.SINTESI 258 ZINCATO

Cod. Rexel FS2202587600
Cod. Produttore 2202587600
Cod. EAN 8016535112615

Informazioni principali

  • Descrizione: STAFFA GIUN.SINTESI 258 ZINCATO
  • Materiale: Zincato
  • Serie: Sintesi 258
  • Applicazione: Giunzione staffa
  • Finitura: Resistente alla corrosione
  • Utilizzo: Installazioni LED
  • Design: Compatto e funzionale
  • Normative: Conforme standard ambientali

Descrizione del prodotto

STAFFA GIUN.SINTESI 258 ZINCATOIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: STAFFA GIUN.SINTESI 258 ZINCATOIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.
STAFFA GIUN.SINTESI 258 ZINCATO