›

Staffa fissaggio palo contenitore stagno per modelli 14962 e 14962.U

Cod. Rexel VI14969
Cod. Produttore 14969
Cod. EAN 8007352656222

Informazioni principali

  • Descrizione: STAFFA FISSAGGIO PALO CONTENITORE 1
  • Applicazione: Fissaggio su palo
  • Compatibilità: Contenitori 14962, 14962.U
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Protezione: Stagna
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: Non indicata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffa per fissaggio su palo dei contenitori stagni 14962, 14962.U

Caratteristiche tecniche

materiale

Acciaio

superficie di fissaggio

Altro

Staffa fissaggio palo contenitore stagno per modelli 14962 e 14962.U