› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Staffa fissaggio muro G 2009 set 4 pezzi montaggio parete esterno

Cod. Rexel MGLVS08804
Cod. Produttore LVS08804
Cod. EAN 3606481869241

Informazioni principali

  • Tipo: Supporto esterno
  • Compatibilità: Quadro IP30, IP31, IP43
  • Quantità: Set da 4 pezzi
  • Colore: Naturale
  • Peso netto: 0,22 kg
  • Installazione: Cassetta a parete
  • Serie: PrismaSeT
  • Garanzia: 18 mesi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Montaggio con staffe a parete esterne 4 staffe di montaggio a parete esterne

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Altro

Serie

PrismaSeT

Staffa fissaggio muro G 2009 set 4 pezzi montaggio parete esterno
€ 15,45 x 1 pz.
(pz.)