› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari

Collettore terra 24M sbarra 450mm 50kA per quadri elettrici PrismaSeT fino 630A

Cod. Rexel MGLVS04200
Cod. Produttore LVS04200
Cod. EAN 3606481870759

Informazioni principali

  • Tipo: Sbarra
  • Lunghezza: 450 mm
  • Larghezza: 13 mm
  • Profondità: 12 mm
  • Corrente nominale: 630 A
  • Corrente cortocircuito: 50 kA
  • Compatibilità: PrismaSeT
  • Peso netto: 0,36 kg

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sbarra di terra con ponticello progettata per l'uso con la Linergy TB. Compatibile per l'uso con armadi a PrismaSeT G, compresi quelli a pavimento e a parete, con larghezze di 600 mm. La barra è montata con viti, per un montaggio stabile e sicuro. La barra ha una lunghezza di 450 mm, una larghezza di 13 mm e una profondità di 12 mm. Adatto all'uso in quadri elettrici fino a 630 A, con corrente nominale di cortocircuito di 50 kA.

Caratteristiche tecniche

larghezza

450 mm

Tipologia

Morsetto

altezza

20 mm

profondità

25 mm

Serie

PrismaSeT

Collettore terra 24M sbarra 450mm 50kA per quadri elettrici PrismaSeT fino 630A
€ 39,10 x 1 pz.
(pz.)