Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2202597200
Cod. Produttore
2202597200
Cod. EAN
8016535033743

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Policarbonato trasparente
  • Dimensioni (LxPxH): 24x16x10 mm
  • Serie: Microliset
  • Peso: 0,00 kg
  • Applicazione: Fissaggio Micro Liset
  • Compatibilità: Micro Liset vari modelli
  • Uso: Staffa di fissaggio
  • Colore: Trasparente

Documentazione tecnica

STAFFA FISSAGGIO MICROLISET 0259Il catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: STAFFA FISSAGGIO MICROLISET 0259Il catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

lunghezza

16 mm

larghezza

24 mm

Produttore

STAFFA FISSAGGIO MICROLISET 0259