› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

STAFFA DI FISSAGGIO STANDARD

DKC
Cod. Rexel S9DTN00ZFIUSAA
Cod. Produttore DTN00ZFIUSAA
Cod. EAN 8033603806573

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Uso: Fissaggio orizzontale
  • Distanza fissaggio: 1,5-2 m
  • Tipo: Staffa standard
  • Applicazione: Elemento rettilineo
  • Serie: S9DTN00ZFIUSAA

Descrizione del prodotto

Staffa realizzata in acciaio zincato, adatta per installazione dell'elemento rettilineo in posizione orizzontale. Si consiglia l'uso di una staffa di fissaggio ogni 1,5/2 metri di elemento rettilineo. Descrizione del produttore: Staffa realizzata in acciaio zincato, adatta per installazione dell'elemento rettilineo in posizione orizzontale. Si consiglia l'uso di una staffa di fissaggio ogni 1,5/2 metri di elemento rettilineo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Serrare

Tipologia

Staffa di montaggio

tipo di fissaggio

Parete/soffitto

STAFFA DI FISSAGGIO STANDARD