Prodotti / HVAC / Climatizzatori e condizionatori / Accessori per climatizzatori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONSTPAR52
Cod. Produttore
CONSTPAR52
Cod. EAN
8006588126592

Informazioni di prodotto

COPPIA STAFFE PARETE P520xH400 (120kg)
Coppia di staffe da parete con dimensioni P520xH400 mm, progettate per garantire robustezza e stabilità nell’installazione di apparecchiature elettriche. Realizzate con materiali resistenti, offrono un supporto sicuro e duraturo, ideale per applicazioni in ambito elettrico e industriale. La loro struttura consente un montaggio semplice e affidabile, assicurando una perfetta tenuta nel tempo. Descrizione del produttore: Coppia di staffe da parete realizzate in materiale resistente, progettate per sostenere carichi con dimensioni di 520 mm di larghezza e 400 mm di altezza. Queste staffe garantiscono stabilità e robustezza, ideali per applicazioni elettriche che richiedono supporti affidabili e durevoli. La struttura è studiata per facilitare il montaggio a parete, offrendo una soluzione pratica e funzionale per il fissaggio di componenti o apparecchiature elettriche.

colore

Altro

larghezza

520 mm

altezza

400 mm

carico max.

120 kg

Produttore

Staffa da parete coppia P520xH400 mm supporto robusto per apparecchiature elettriche