Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGWR4U
Cod. Produttore
WR4U
Cod. EAN
3700575919055

Informazioni di prodotto

19 WALL BRACKET 4 U

Documentazione tecnica

Una soluzione pratica ed economica per integrare qualsiasi attrezzatura elettrica, il supporto da parete 19" WR4U è realizzato in acciaio saldato meccanicamente per garantire robustezza e durata. È dotato di due montanti regolabili in profondità con foratura 9,5 x 9,5 mm, offrendo una capacità di 4 unità rack (4 U). Le dimensioni comprendono una larghezza di 500 mm, un'altezza di 190 mm e una profondità regolabile da 218 a 383 mm. La superficie è rivestita a polvere e presenta un colore nero con finitura RAL 9005, che assicura protezione e un aspetto professionale. Questo supporto è ideale per l'installazione di apparecchiature elettriche in ambienti tecnici, combinando funzionalità e resistenza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Una soluzione pratica e economica per integrare qualsiasi attrezzatura.

colore

Nero

larghezza

500 mm

altezza

190 mm

numero RAL

9005

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Produttore

Staffa da parete 19" 4U per armadi dati rack