Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX46922.030
Cod. Produttore
46922.030
Cod. EAN
8013406309631

Informazioni di prodotto

Staffa di supporto robusta e versatile per telecamere AHD Bullet, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio a parete o soffitto
  • Design leggero (240 g) per una gestione agevole
  • Compatibilità con modelli specifici per installazioni precise

Vantaggi per il cliente finale:

  • Supporto stabile per una migliore qualità video
  • Installazione affidabile che riduce interventi di manutenzione
  • Ottimizzazione del sistema di sorveglianza con componenti dedicati

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Staffa con scatola contatti per telecamere AHD Bullet 46516.213E e 46516.650B, fissaggio a parete o soffitto, Peso 240 g

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

93 mm

altezza

45 mm

adatto per

Altro

Capacità di portata

0,24 kg

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA

Altro

Produttore

Staffa contatti per telecamere AHD Bullet, fissaggio parete/soffitto, 240g