› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Illuminazione stradale

STAFFA AD ANGOLO PER ARMATURE

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL SEM
Cod. Rexel SE4341/90
Cod. Produttore 4341/90
Cod. EAN 8051013252643

Informazioni principali

  • Tipo: Staffa ad angolo
  • Uso: Per armature
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Interno ed esterno
  • Design: Angolare
  • Funzione: Supporto stabile
  • Durata: Elevata resistenza
  • Serie: SE4341/90

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La staffa ad angolo per armature è un accessorio fondamentale per garantire un'installazione sicura e stabile delle apparecchiature elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa offre una resistenza eccezionale e una durata nel tempo, rendendola ideale per l'uso in ambienti sia interni che esterni. Il design angolare consente una facile integrazione in diverse configurazioni di montaggio, facilitando l'allineamento e il fissaggio delle armature. Grazie alla sua versatilità, questa staffa è perfetta per soddisfare le esigenze di installazione in vari progetti elettrici, garantendo un supporto affidabile e una stabilità ottimale. Scegliere questa staffa significa optare per una soluzione efficace e duratura per le vostre necessità di montaggio elettrico.
STAFFA AD ANGOLO PER ARMATURE
€ 22,74 x 1 Tn.
(Tn.)