Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z5EL-BR1
Cod. Produttore
EL-BR1
Cod. EAN
3660191806248

Informazioni di prodotto

STAFFA A PARETE UNIVERSALE
Descrizione del produttore: Scopri la staffa a parete universale Z5EL-BR1, un accessorio essenziale per ogni installazione elettrica. Realizzata in acciaio di alta qualità, garantisce una robustezza e una durata nel tempo. Il suo elegante colore bianco si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo una soluzione discreta ma efficace. Questo kit di fissaggio è progettato per semplificare il montaggio, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni. Scegli la praticità e la solidità con la staffa Z5EL-BR1.

colore

Bianco

larghezza

82 mm

altezza

70 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit di fissaggio

lunghezza

268 mm

materiale

Acciaio

Produttore

STAFFA A PARETE UNIVERSALE