Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGWRV4U
Cod. Produttore
WRV4U

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 225 mm
  • Larghezza: 490 mm
  • Profondità: 198 mm
  • Capacità: 4 U
  • Materiale: acciaio
  • Finitura: rivestito a polvere
  • Colore: nero (RAL 9005)
  • Serie: GGM WRV4U

Documentazione tecnica

Supporto a parete da 19 pollici con capacità di 4 unità (4U), progettato per ottimizzare lo spazio grazie alla sua profondità ridotta di soli 198 mm, che è la metà rispetto a un mobile standard. Realizzato in acciaio saldato meccanicamente, garantisce robustezza e stabilità. La superficie è rivestita a polvere per una maggiore protezione e durata nel tempo. Le dimensioni sono 490 mm di larghezza, 225 mm di altezza e 198 mm di profondità. Il colore nero è conforme alla tonalità RAL 9005, ideale per ambienti tecnici ed elettrici dove è richiesta una soluzione compatta e resistente per il montaggio a parete di apparecchiature elettroniche e di rete. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Una soluzione ideale per risparmiare spazio. Solo 198 mm di profondità, metà della profondità di un mobile standard!

colore

Nero

larghezza

490 mm

altezza

225 mm

numero RAL

9005

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Produttore

Staffa a parete 19" 4U compatta per armadi dati