› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Illuminazione stradale

STAFFA A MURO PER ARMATURE

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL SEM
Cod. Rexel SE4340/90
Cod. Produttore 4340/90
Cod. EAN 8051013252612

Informazioni principali

  • Tipo: Staffa a muro
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza meccanica: Robusta
  • Finitura: Protetta contro corrosione
  • Applicazione: Interni ed esterni
  • Compatibilità: Varie armature
  • Installazione: Facile e stabile
  • Serie: SE4340/90

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La staffa a muro per armature SE4340/90 è una soluzione robusta e affidabile per il fissaggio di armature elettriche. Realizzata in materiali di alta qualità, garantisce una forte resistenza meccanica e una lunga durata nel tempo. La sua struttura è progettata per facilitare l'installazione e assicurare una stabilità ottimale delle armature, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza degli impianti elettrici. La finitura resistente alla protezione superficiale assicura una buona protezione contro agenti atmosferici e corrosione, rendendola adatta per ambienti interni ed esterni. La compatibilità con diverse configurazioni di armature e il design compatto la rendono versatile e facile da integrare in vari sistemi di distribuzione elettrica. La staffa SE4340/90 rappresenta un elemento essenziale per garantire un montaggio sicuro, stabile e duraturo delle armature elettriche, rispettando le normative di sicurezza e qualità richieste nel settore elettrico.
STAFFA A MURO PER ARMATURE
€ 13,09 x 1 pz.
(pz.)