› Civile residenziale › Antenne › Accessori Meccanici per Antenne (Pali, Fissaggio...)

STAFFA A MURO 40 MM. VERTICALE

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL SEM
Cod. Rexel SE6160/1PV
Cod. Produttore 6160/1PV
Cod. EAN 8051013255620

Informazioni principali

  • Tipo: Staffa a muro
  • Larghezza: 40 mm
  • Posizione: Verticale
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Residenziale e commerciale
  • Compatibilità: Accessori elettrici
  • Resistenza: Robusta e duratura
  • Serie: SE6160/1PV

Descrizione del prodotto

La staffa a muro SE6160/1PV è un prodotto essenziale per garantire un montaggio sicuro e stabile in varie applicazioni elettriche. Realizzata in materiale di alta qualità, questa staffa presenta una forma verticale con una larghezza di 40 mm, progettata per supportare efficacemente cavi e dispositivi elettrici. La sua robustezza assicura una resistenza duratura nel tempo, rendendola ideale per installazioni sia residenziali che commerciali. La staffa è compatibile con una vasta gamma di accessori elettrici, facilitando l'integrazione nei sistemi esistenti. Con un design funzionale, la SE6160/1PV è una scelta pratica per professionisti e appassionati del fai-da-te che cercano affidabilità e performance. Descrizione del produttore: La staffa a muro SE6160/1PV è un prodotto essenziale per garantire un montaggio sicuro e stabile in varie applicazioni elettriche. Realizzata in materiale di alta qualità, questa staffa presenta una forma verticale con una larghezza di 40 mm, progettata per supportare efficacemente cavi e dispositivi elettrici. La sua robustezza assicura una resistenza duratura nel tempo, rendendola ideale per installazioni sia residenziali che commerciali. La staffa è compatibile con una vasta gamma di accessori elettrici, facilitando l'integrazione nei sistemi esistenti. Con un design funzionale, la SE6160/1PV è una scelta pratica per professionisti e appassionati del fai-da-te che cercano affidabilità e performance.
STAFFA A MURO 40 MM. VERTICALE