› Civile residenziale › Antenne › Accessori Meccanici per Antenne (Pali, Fissaggio...)

STAFFA A MURO 40 MM.

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL SEM
Cod. Rexel SE6160/2P
Cod. Produttore 6160/2P
Cod. EAN 8051013255651

Informazioni principali

  • Dimensioni: 40 mm
  • Tipo: Staffa a muro
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Montaggio: Semplice e rapido
  • Resistenza: Elevata durata
  • Funzionalità: Stabilità e robustezza
  • Serie: SE6160/2P

Descrizione del prodotto

La staffa a muro SE6160/2P è un componente essenziale per garantire una solida installazione di apparecchiature elettriche. Con una larghezza di 40 mm, questa staffa è progettata per offrire robustezza e stabilità, rendendola ideale per una varietà di applicazioni. Realizzata con materiali di alta qualità, la staffa assicura una lunga durata e resistenza nel tempo, anche in condizioni di utilizzo impegnative. La sua versatilità la rende adatta a diversi contesti, dall'installazione domestica a quella industriale. Semplice da montare, rappresenta una soluzione pratica e affidabile per sostenere i tuoi impianti elettrici, garantendo sicurezza e funzionalità. La finitura e il design contribuiscono a un'estetica gradevole, integrandosi perfettamente negli ambienti circostanti. Descrizione del produttore: La staffa a muro SE6160/2P è un componente essenziale per garantire una solida installazione di apparecchiature elettriche. Con una larghezza di 40 mm, questa staffa è progettata per offrire robustezza e stabilità, rendendola ideale per una varietà di applicazioni. Realizzata con materiali di alta qualità, la staffa assicura una lunga durata e resistenza nel tempo, anche in condizioni di utilizzo impegnative. La sua versatilità la rende adatta a diversi contesti, dall'installazione domestica a quella industriale. Semplice da montare, rappresenta una soluzione pratica e affidabile per sostenere i tuoi impianti elettrici, garantendo sicurezza e funzionalità. La finitura e il design contribuiscono a un'estetica gradevole, integrandosi perfettamente negli ambienti circostanti.
STAFFA A MURO 40 MM.