Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / OF cassette di permutazione e/o giunzione stagne per fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGSTMM3
Cod. Produttore
STMM3

Informazioni di prodotto

  • Tipo connettore: ST Multimodale
  • Diametro cavo: 3 mm
  • Montaggio: Epoxy
  • Formato: Breakout
  • Fibre ottiche: Multimodale
  • Applicazione: Cavi ottici
  • Serie: GGSTMM3
  • Uso: Industriale
Descrizione del produttore: cavi ottici ST multimodale a montaggio di tipo epoxy.per fibre ottiche Formato breakout fino a 3mm.

colore

Altro

tipo di collegamento

Incollare

adatto per tipo di fibra

Multimode

materiale delle ferrule

Ceramica

tipo di connettore

ST

Produttore

ST MULTIMODE CONNECTOR + 3 MM BOOT