Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA186422400
Cod. Produttore
186422400
Cod. EAN
8029564655770

Informazioni di prodotto

ST.LED SH.C.14,4W BC 24V IP20 30m

Documentazione tecnica

Lampada LED da 14,4 watt con base cilindrica, progettata per alimentazione a 24 volt in corrente continua. Offre un'illuminazione efficiente e duratura con un grado di protezione IP20, ideale per ambienti interni. La lunghezza del cavo è di 30 metri, garantendo flessibilità nell'installazione. Questo prodotto è adatto per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e a basso consumo energetico. Descrizione del produttore: Striscia LED flessibile su circuito bianco riflettente con nastro biadesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili in alluminio o superfici dissipative. Le strisce LED della serie Short-Cut sono state progettate e realizzate con processo produttivo Roll-to-Roll , per garantire massima uniformità qualitativa e affidabilità nel tempo. Con al CRI superiore a 90 assicurano una resa cromatica naturale e fedele, ideale per applicazioni dove il colore riveste un ruolo fondamentale. Il particolare passo di taglio a singolo LED (5 mm) permette la massima flessibilità di installazione e l’adattabilità anche a spazi ridotti o progetti con esigenze di precisione. Soluzione indicata per vetrine, espositori, ambienti retail o applicazioni architetturali dove è richiesto un elevato comfort visivo con minima dispersione luminosa. Fornita in bobina da 30mt, separabile ogni singolo LED (5 mm)