› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

ST/CVTN SOSTEGNO TUBOLARE

DKC
Cod. Rexel DKC095730958
Cod. Produttore 095730958
Cod. EAN 8054684020276

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio plastificato
  • Colore: grigio RAL 7035
  • Diametro sostegno: 89 mm
  • Lunghezza: 1200 mm
  • Completo di: zanche di muratura
  • Tipo: sostegno tubolare
  • Serie: DKC095730958

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Realizzato in acciaio plastificato colore grigio RAL 7035. Sostegno diam. 3’’ (89 mm), lunghezza 1200 mm, completo di zanche di muratura.

Caratteristiche tecniche

larghezza

89 mm

altezza

1200 mm

profondità

89 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Colonna/palo di montaggio

materiale

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

ST/CVTN SOSTEGNO TUBOLARE