› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

SRN300/E2 SONDA RILEVAM.NEBBI

DKC
Cod. Rexel DKC081913022
Cod. Produttore 081913022
Cod. EAN 8054684015555

Informazioni principali

  • Serie: SRN300/E2
  • Alimentazione: 48/110/230 V 50Hz
  • Grado protezione: IP55
  • Resistenza urti: IK10
  • Portata relè: 5 A 250 V
  • Taratura crepuscolare: 10÷100 Lux
  • Ritardo attivazione: 35÷160 sec
  • Potenza scaldiglia: 20÷50 W max

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Corpo cassetta in lega di alluminio UNI EN 1706 AC - 44100 DF pressocolata. Coperchio incernierato con guarnizione in neoprene. Chiusura coperchio con pomoli antiperdenti a vite in acciaio inox. Componenti elettronici su scheda in vetronite galvanicamente protetta. Switch per inserimento e disinserimento crepuscolare. Relè bipolari con contatto in scambio per sensore nebbia, crepuscolare ed alimentazione scaldiglia. Esecuzioni: Fissaggio a palo mediante collare da 11/2“ GAS (Ø 48); Fissaggio a parete mediante piedini. Caratteristiche tecnico/funzionali: Alimentazione 48/110/230 V-50 Hz, Campo di funzionamento 0÷4000 Lux, Taratura crepuscolare 10÷100 Lux, Ritardo automatico attivazione segnale 35÷160 sec, Ritardo automatico disattivazione segnale 3÷6 min, Ritardo attivazione e disattivazione crepuscolare 45 sec. Portata relè sensore nebbia (N.A.): 5 A 250 V, Portata relè alimentazione scaldiglia (N.A.): 5 A 250 V, Portata relè crepuscolare (N.A.): 5 A 250 V, Termostato regolazione scaldiglia: 5÷15° C, Potenza consigliata scaldiglia (esclusa): 20÷50 W max. Segnalazione attivazione circuito ed autodiagnosi: LED (rossi e verdi). Grado di protezione IP55 CEI EN 60529, Resistenza agli urti IK10 CEI EN 62262.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

400 mm

Tipologia

Statico

altezza

400 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

programmabile

Corrente d'uscita max.

5 A

lunghezza

145 mm

Per montaggio su superfici

Adatto ad uso esterno

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di comando

Comando a interruzione di fase

Tensione d'ingresso

48 ... 220 V

Tensione d'uscita

12 ... 250 V

SRN300/E2 SONDA RILEVAM.NEBBI