Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06180096
Cod. Produttore
06180096
Cod. EAN
8021944085306

Informazioni di prodotto

Proiettore LED versatile e performante, ideale per installazioni interne ed esterne.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Connessione elettrica rapida con connettore IP66 esterno
  • Viteria in acciaio inox per una maggiore durabilità
  • Accessori versatili per montaggio su palo o parete

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a moduli LED ad alta efficienza
  • Protezione integrata contro sovratensioni fino a 10 kV
  • Materiali resistenti per lunga durata anche in esterni
Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato / Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce / Ottica stradale per strade strette / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Anello di chiusura in alluminio pressofuso verniciato incernierato al corpo in maniera imperdibile / Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in tecnopolimero, 5 poli x 4 mm², per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Viteria esterna in acciaio inox / Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (DM) / Versione con riduzione di potenza automatica / Per consentire l\'utilizzo dei proiettori nelle varie situazioni installative, parete e palo, è disponibile una vasta gamma di accessori / Per consentire l\'utilizzo dei proiettori in ambientazioni tipiche dell\'arredo urbano (parchi, giardini, aree pedonali, piazze, parcheggi ecc.) è disponibile la gamma di accessori SYSTEMPARK, composta da pali in acciaio inossidabile e sbracci in alluminio verniciato che permettono di risolvere le varie richieste di installazione Descrizione del produttore: Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato / Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce / Ottica stradale per strade strette / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Anello di chiusura in alluminio pressofuso verniciato incernierato al corpo in maniera imperdibile / Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in tecnopolimero, 5 poli x 4 mm², per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Viteria esterna in acciaio inox / Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (DM) / Versione con riduzione di potenza automatica / Per consentire l\'utilizzo dei proiettori nelle varie situazioni installative, parete e palo, è disponibile una vasta gamma di accessori / Per consentire l\'utilizzo dei proiettori in ambientazioni tipiche dell\'arredo urbano (parchi, giardini, aree pedonali, piazze, parcheggi ecc.) è disponibile la gamma di accessori SYSTEMPARK, composta da pali in acciaio inossidabile e sbracci in alluminio verniciato che permettono di risolvere le varie richieste di installazione

tipo di montaggio

Attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

267 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza

324 mm

altezza/profondità

68 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

38 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3916 lm

Colore luce

Bianco

con comando luci controllato dal programma

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

55000 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

Altro

Rendimento luminoso delle lampade

103 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

38 ... 38 W

tensione nominale

220 ... 240 V

adatto per dimensione treccia

60 ... 76 mm

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA