Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGALVCMHD42UN
Cod. Produttore
ALVCMHD42UN

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 42U
  • Larghezza: 110 mm
  • Profondità: 140 mm
  • Materiale: metallo
  • Colore: nero
  • Traforato: Sì
  • Montaggio su 19": No
  • Serie: HD

Documentazione tecnica

La staffa portacavi/passacavi CONF.2 SQUADRE VERT. HD 42U NERO è realizzata in metallo di alta qualità, garantendo robustezza e durata nel tempo. Progettata per offrire un supporto ordinato ai patch cord sul lato dei montanti da 19 pollici, assicura un'estetica pulita e funzionale negli impianti elettrici. Con un'altezza di 42 unità (UA), una larghezza di 110 mm e una profondità di 140 mm, questa staffa traforata facilita il passaggio e l'organizzazione dei cavi. Il colore nero con finitura RAL 9005 conferisce un aspetto professionale e discreto, ideale per ambienti tecnici e di rete. La soluzione perfetta per mantenere ordine e sicurezza nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: garantiscono l'estetica ordinata dei patch cord sul lato dei montanti 19''.

colore

Nero

larghezza

110 mm

Tipologia

Staffa portacavi/passacavi

numero RAL

9005

materiale

Metallo

numero di unità di altezza (UA)

42

Produttore

Squadre verticali HD 42U nere per armadi LAN