Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGALVCO42U
Cod. Produttore
ALVCO42U

Informazioni di prodotto

SQUADRA VERTICALE S250 PER 42U

Documentazione tecnica

Utilizzata per gestire l'abbassamento o il sollevamento dei cavi all'interno dell'armadio, la squadra verticale S250 per 42U garantisce una perfetta manutenzione e organizzazione dei cavi. Realizzata in acciaio galvanizzato con trattamento di zincatura elettrolitica zinco-nichel, offre robustezza e resistenza alla corrosione. Le sue dimensioni sono di 1950 mm di altezza, 260 mm di larghezza e uno spessore del materiale di 1,5 mm. Progettata senza perforazioni laterali né foro per montaggio a pavimento, assicura un'installazione ordinata e funzionale senza connettori aggiuntivi, ideale per ambienti elettrici professionali. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Utilizzato per gestire l'abbassamento o il sollevamento dei cavi all'interno dell'armadio. Garantiscono inoltre la buona manutenzione dei cavi e consentono una perfetta installazione.

colore

Zinco

larghezza

260 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

1950 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica zinco-nichel

spessore del materiale

1,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

8 mm

materiale

Acciaio

Produttore

Squadra verticale S250 per armadi rack 42U gestione cavi

€ 95,26 x 1 pz.
(pz.)