Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGELVCO42U
Cod. Produttore
ELVCO42U
Cod. EAN
3700575927319

Informazioni di prodotto

  • Larghezza: 260 mm
  • Altezza: 1950 mm
  • Spessore materiale: 1.5 mm
  • Materiale: acciaio
  • Trattamento: zincatura zinco-nichel
  • Tipologia: senza connettore
  • Perforazioni laterali: No
  • Serie: 70

Documentazione tecnica

Utilizzata per gestire l'abbassamento o il sollevamento dei cavi all'interno dell'armadio, questa squadra verticale garantisce una perfetta installazione e una buona manutenzione dei cavi. Realizzata in acciaio con trattamento di zincatura galvanica/elettrolitica zinco-nichel, presenta una larghezza di 260 mm, un'altezza di 1950 mm e uno spessore del materiale di 1,5 mm. La struttura robusta e il design funzionale la rendono ideale per l'organizzazione e il supporto dei cablaggi negli impianti elettrici. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Utilizzato per gestire l'abbassamento o il sollevamento dei cavi all'interno dell'armadio. Garantiscono inoltre la buona manutenzione dei cavi e consentono una perfetta installazione.

colore

Zinco

larghezza

260 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

1950 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica zinco-nichel

spessore del materiale

1,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

8 mm

materiale

Acciaio

Produttore

Squadra verticale 42U Serie 70 per armadi rack LAN