Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Cod. Rexel
CP2146258
Cod. Produttore
2146258
Cod. EAN
4012195595830

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione rapida e affidabile per impianti elettrici e sanitari.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio senza attrezzi, risparmio di tempo
  • Fissaggio universale su pareti, soffitti e strutture in acciaio
  • Intervallo di serraggio flessibile per diverse misure di tubi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione sicura e duratura anche in ambienti interni ed esterni
  • Compatibilità con tubi plastici e metallici, inclusi Quick-Pipe
  • Possibilità di montaggio allineato per un impianto ordinato e funzionale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Gaffetta per carichi pesanti per l'alloggiamento di tubi elettrici e sanitari in plastica e metallo, nonché tubi per installazione elettrica Quick-Pipe. Possibilità di fissaggio universali su pareti, soffitti e strutture in acciaio in ambienti interni ed esterni. Intervallo di serraggio flessibile di diversi millimetri. Montaggio tubi senza attrezzi. Possibilità di montaggio allineato fino a Ø 28 mm, anche con gaffette OBO Quick o starQuick. Combinabile con doppio supporto per elevati valori di carico. Montaggio sul profilato per distanze e numero di gaffette variabili.

colore

Grigio

senza alogeni

numero max. di tubi

1

chiuso

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

Collegabile

adatto per diametro tubo

31,2 ... 35,8 mm

Serie

Quick clip range

Produttore

SQ-32 LGR GAFFETTA STARQUICK 31,2-3