Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Cod. Rexel
CP2146134
Cod. Produttore
2146134
Cod. EAN
4012195595656

Informazioni di prodotto

Gaffetta StarQuick SQ20 LGR garantisce un’installazione rapida e versatile.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio senza attrezzi
  • Fissaggio universale su diverse superfici
  • Intervallo di serraggio flessibile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Supporto affidabile per tubi elettrici e sanitari
  • Compatibilità con tubi fino a Ø 28 mm
  • Possibilità di combinazione per carichi elevati

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Gaffetta per carichi pesanti per l'alloggiamento di tubi elettrici e sanitari in plastica e metallo, nonché tubi per installazione elettrica Quick-Pipe. Possibilità di fissaggio universali su pareti, soffitti e strutture in acciaio in ambienti interni ed esterni. Intervallo di serraggio flessibile di diversi millimetri. Montaggio tubi senza attrezzi. Possibilità di montaggio allineato fino a Ø 28 mm, anche con gaffette OBO Quick o starQuick. Combinabile con doppio supporto per elevati valori di carico. Montaggio sul profilato per distanze e numero di gaffette variabili.

colore

Grigio

senza alogeni

numero max. di tubi

1

chiuso

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

Collegabile

adatto per diametro tubo

19,5 ... 23,5 mm

Serie

Quick clip range

Produttore

SQ-20 LGR GAFFETTA STARQUICK 19,5-2