Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM125659
Cod. Produttore
125659
Cod. EAN
4015081232697

Informazioni di prodotto

SPX005A1-4A1B1 INV VET 3-F 400V 3,0KW IP21
Descrizione del produttore: Scopri il modello KM125659, un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per l'uso in applicazioni industriali. Questo articolo, SPX005A1-4A1B1, è un interruttore INV VET a 3 fasi con una tensione di 400V e una potenza di 3,0. Realizzato con materiali durevoli, offre prestazioni affidabili e sicurezza in ogni utilizzo. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono ideale per ambienti di lavoro esigenti, garantendo una gestione efficiente dell'energia elettrica.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

128 mm

altezza

190 mm

profondità

327 mm

numero di uscite analogiche

1

grado di protezione (IP)

IP21

Max. frequenza d'uscita

320 Hz

tensione di rete

380 ... 500 V