Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM125657
Cod. Produttore
125657
Cod. EAN
4015081232673

Informazioni di prodotto

SPX002A1-4A1B1 INV VET 3-F 400V 1,5KW IP21
Descrizione del produttore: Presentiamo l'innovativo SPX002A1-4A1B1 INV VET 3-F 400V 1,5, un prodotto della rinomata marca KM. Progettato per garantire prestazioni elevate, questo materiale elettrico è ideale per applicazioni che richiedono efficienza e affidabilità. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Con un'ottima capacità di gestione della potenza, rappresenta una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

128 mm

altezza

190 mm

profondità

327 mm

numero di uscite analogiche

1

grado di protezione (IP)

IP21

Max. frequenza d'uscita

320 Hz

tensione di rete

380 ... 500 V