› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

SPW/178-P PORTELLO PALO ILLUM

DKC
Cod. Rexel DKC052350154
Cod. Produttore 052350154
Cod. EAN 8054684003996

Informazioni principali

  • Materiale: Resina termoplastica
  • Colore: Grigio RAL 7040
  • Viti: Acciaio inox AISI 304
  • Guarnizione: Poliuretano espanso
  • Protezione: IP54 CEI EN 60529
  • Resistenza urti: IK10 CEI EN 62262
  • Viti staffe: Testa semisferica
  • Serie: SPW/178-P

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Corpo portello realizzato in resina termoplastica rinforzata (Pa6-R V12) di forma e bordi arrotondati. Colore grigio RAL 7040. Viti di serraggio in acciaio inox AISI 304. Staffe di serraggio antisfilamento in OT63 – UNI 4892. Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Viti di serraggio staffe con testa semisferica ad impronta triangolare brevettata, a lati semirotondi, azionabile con chiave specifica in dotazione. Grado di protezione IP54 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262.

Caratteristiche tecniche

larghezza

71 mm

altezza

212 mm

profondità

14 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

0,14 kg

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Portello del palo

materiale

Plastica

SPW/178-P PORTELLO PALO ILLUM