Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Varie Accessori di Cablaggio e Siglatura /

Cod. Rexel
3M7100047868
Cod. Produttore
7100047868

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SPRAY 1617 ZINCO SPRAY 400 M
  • Protezione: Contro ruggine e corrosione
  • Temperatura max: 500 °C
  • Resistenza: Intemperie e UV
  • Adesione: Eccellente su ferro e acciaio
  • Norme: DIN 50976 e DIN 53167
  • Uso: Primer costruzioni metalliche
  • Serie: Scotch® 1617
Spray anticorrosione a base di zinco in bomboletta da 400 ml, ideale per la protezione e il trattamento di superfici metalliche. Garantisce una barriera efficace contro la ruggine e gli agenti atmosferici, prolungando la durata degli elementi trattati. Facile da applicare, si asciuga rapidamente formando un rivestimento resistente e uniforme. Prodotto di alta qualità, realizzato in Germania, adatto per impieghi in ambito elettrico e industriale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Lo zinco spray Scotch® 1617 è un efficace zincante a freddo. Questo prodotto spray allo zinco fornisce una protezione permanente contro ruggine e corrosione. Lo zinco spray Scotch® 1617 è un galvanizzatore freddo ideale che offre protezione permanente contro ruggine e corrosione legandosi elettrochimicamente con la superficie metallica sulla quale viene spruzzato. Scotch® 1617 presenta un'eccellente adesione su ferro e acciaio, è resistente alle intemperie, ai raggi UV, all'umidità, a temperature fino a 500 °C, soluzioni alcaline e oli minerali. È un primer ideale per costruzioni metalliche ed è conforme alle norme DIN 50976 (contenuto in zinco) e DIN 53167 (protezione anticorrosione).

ambito di impiego

Altro

Produttore

3M

Spray zinco anticorrosione 400 ml protezione metalli