Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Varie Accessori di Cablaggio e Siglatura /

Cod. Rexel
3M7000032615
Cod. Produttore
7000032615

Informazioni di prodotto

  • Capacità: 400 ml
  • Intervallo temperatura: -32°C a 177°C
  • Funzione: lubrificazione e protezione
  • Protezione: umidità e corrosione
  • Compatibilità: vernici, plastica, gomma
  • Tipo: spray al silicone
  • Caratteristica: non resinoso
  • Serie: Scotch® 1609
Spray lubrificante al silicone da 400 ml, ideale per garantire una lubrificazione efficace e duratura. Progettato per facilitare la fuoriuscita dell'aria e ridurre l'attrito su superfici meccaniche ed elettriche, assicura protezione contro l'umidità e la corrosione. Adatto per applicazioni in ambito elettrico, questo prodotto offre un'ottima resistenza termica e mantiene le proprietà lubrificanti anche in condizioni difficili. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce prestazioni costanti e affidabili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Lo spray al silicone Scotch® 1609 è un prodotto di uso generale per la manutenzione preventiva, la protezione e la lubrificazione. Questo spray al silicone può essere utilizzato in un ampio intervallo di temperatura, fornendo una protezione di lunga durata. Per la manutenzione preventiva, la protezione e la lubrificazione di tipo generale, utilizza lo spray al silicone Scotch® 1609. Questo spray al silicone lubrifica le parti in movimento, senza diventare resinoso ed è adatto all'uso in un intervallo di temperatura compreso tra -32°C e 177°C, fornendo una protezione di lunga durata contro l'umidità e la corrosione. Scotch® 1609 è neutro su vernici, plastica, gomma, materiali schiumosi, legno e tessuti. È trasparente e disponibile in bombolette da 400 ml.

Produttore

3M

Spray silicone lubrificante 400 ml per uso industriale ed elettrico