Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Varie Accessori di Cablaggio e Siglatura /

Cod. Rexel
3M7000032614
Cod. Produttore
7000032614

Informazioni di prodotto

  • Colore: trasparente
  • Base: resina alchidica
  • Pellicola: flessibile e resistente
  • Adesione: metallo, vetro, plastica
  • Resistenza: UV, acidi, olio
  • Forza dielettrica: elevata
  • Applicazione: vernice isolante spray
  • Serie: 1601 Scotch®

Documentazione tecnica

Spray vernice trasparente protettiva isolante ideale per impianti elettrici. Offre una protezione efficace contro umidità e agenti esterni, mantenendo l'integrità dei componenti elettrici grazie alla sua formulazione sigillante. La vernice trasparente garantisce un rivestimento invisibile che non altera l'aspetto dei materiali trattati, assicurando durata e resistenza nel tempo. Confezione da 400 ml, facile da applicare per una protezione rapida e affidabile. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'isolante 1601 Scotch® è una vernice isolante basata su resina alchidica. Disponibile nel colore trasparente, rosso, nero e grigio. L'isolante 1601 Scotch® è una vernice isolante basata su resina alchidica. Si indurisce diventando una pellicola flessibile e resistente, con eccellente adesione sulle più comuni superfici, come ad esempio, metallo, vetro, plastica, legno e così via. È resistente a raggi UV, acidi, olio e alcali, all'umidità e agli agenti atmosferici ed è caratterizzata in particolare dalla sua elevata forza dielettrica. Disponibile nel colore trasparente, rosso, nero e grigio.

ambito di impiego

Impianti elettrici

Produttore

3M

Spray protettivo isolante trasparente 1601 per impianti elettrici